TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-8.9

HSS-E-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1249XPL-8.9
Rubix:20687555
Fabrikant:5236595
EAN:4031132266121
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-8.9

Technische samenvatting

Boordiameter8,9 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-8.9


ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-8.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,9 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte66 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat8,9 mm
€ 41,22 excl. BTW
/ stuk
€ 49,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen