CUTLINE KOPVERZINKFREZEN HSS-E 90GR FIJNPASSING 6X3.2 855304

HSS-E KOPVERZINKFREZEN - 90° - FIJNPASSING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:855304
Rubix:20627958
EAN:3660338107399
CUTLINE KOPVERZINKFREZEN HSS-E 90GR FIJNPASSING 6X3.2 855304
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Aantal tanden3
Materiaal mantelhss-co
Bekledingnee
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE KOPVERZINKFREZEN HSS-E 90GR FIJNPASSING 6X3.2 855304


DIN 1866.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal tanden3
Materiaal mantelhss-co
Bekledingnee
Diameter6 mm
Diameter handvat6 mm
Totale lengte71 mm
Schachtcilindrisch ha
€ 19,89 excl. BTW
/ stuk
€ 24,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen