CUTLINE KOPVERZINKFREZEN HSS-E 180GR FIJNPASS. 10X5.3 855297

KOPVERZINKFREZEN - HSS-E - 180° - FIJNPASSING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:855297
Rubix:20627948
EAN:3660338107344
CUTLINE KOPVERZINKFREZEN HSS-E 180GR FIJNPASS. 10X5.3 855297
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Aantal tanden3
Materiaal mantelhss-co
Bekledinggeen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE KOPVERZINKFREZEN HSS-E 180GR FIJNPASS. 10X5.3 855297


DIN 373.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal tanden3
Materiaal mantelhss-co
Bekledinggeen
Diameter10 mm
Diameter handvat10 mm
Totale lengte80 mm
Schachtcilindrisch ha
€ 28,85 excl. BTW
/ stuk
€ 34,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen