PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL DIN2184-1 2B 22410-UNC3/8

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:22410-UNC3/8
Rubix:20504666
Fabrikant:5078161
EAN:4042446026417
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL DIN2184-1 2B 22410-UNC3/8

Technische samenvatting

Schroefdraadunc 3/8 - 16
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL DIN2184-1 2B 22410-UNC3/8


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 22410-UNC3/8

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc 3/8 - 16
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter9,525 mm
Diameter handvat10 mm
Aansluiting8 mm
Schroefhoek15 °
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadunc 3/8 in - 16
Aantal windingen per inch16
44,78 excl. BTW
/ stuk
54,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen