PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL/DL 24167-RC1/8
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:24167-RC1/8
Rubix:20491902
Fabrikant:5078788
EAN:4042446032715

Technische samenvatting
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
|---|---|
| Met koelspray | nee |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL/DL 24167-RC1/8
Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-E machine-schroefdraadtappen 24167-RC1/8
Sterke punten
•For long- and short-chipping materials
Toepassingen
Conical Blind Hole Thread;Conical Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 9,728 mm |
| Diameter handvat | 7 mm |
| Aansluiting | 5,5 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | rc 1/4 in - 19 |
| Aantal windingen per inch | 14 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,70 excl. BTW
/ stuk
€ 83,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen