PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E P223009-EGUNC8

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Prototyp:P223009-EGUNC8
Rubix:20491086
Fabrikant:6149428
EAN:4042446227739
PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E P223009-EGUNC8
Technische samenvatting
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E P223009-EGUNC8


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P223009-EGUNC8

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter5,197 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadegunc #8 - 32
Aantal windingen per inch32
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,85 excl. BTW
/ stuk
32,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen