DORMER HSS-E MACHINETAP E299 M8 X 1.0

Machinetap E299

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E299M8X1.0
Rubix:20020984
EAN:7320760663301
DORMER HSS-E MACHINETAP E299 M8 X 1.0

Technische samenvatting

Schroefdraadm8 x 1,0
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E299 M8 X 1.0


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad hardverchroomd DIN 374 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Koper en messing.
TARAUD MACHINE MF 8 X1,00 E299 GUN 6H HSSE DIN 374

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm8 x 1,0
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter7 mm
Diameter handvat6 mm
Aansluiting6 mm
Diepte schroefdraad18 mm
Bekledingchroom
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm8 x 1,0
Aantal windingen per inch25,4
Tolerantie6h
Type schachtdoorvallende schacht (din 374)
42,80 excl. BTW
/ stuk
51,79 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden