PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN5156 BL/DL 243612-RP1/8
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:243612-RP1/8
Rubix:20491911
Fabrikant:5078850
EAN:4042446033330

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN5156 BL/DL 243612-RP1/8
Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-E machine-schroefdraadtappen 243612-RP1/8
Sterke punten
•For long- and short-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 9,728 mm |
| Diameter handvat | 7 mm |
| Aansluiting | 5,5 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | rp 1/8 in - 28 |
| Aantal windingen per inch | 32 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,08 excl. BTW
/ stuk
€ 50,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen