PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6H DIN371 20410-M5

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Prototyp:20410-M5
Rubix:20492229
Fabrikant:5076458
EAN:4042446010126
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6H DIN371 20410-M5
Technische samenvatting
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6H DIN371 20410-M5


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 20410-M5

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Diameter handvat6 mm
Aansluiting4,9 mm
Schroefhoek15 °
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelhss-e
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,88 excl. BTW
/ stuk
31,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen