Referenties
Dormer:EP301/2
Rubix:20024142
EAN:7320760138427




Technische samenvatting
| Schroefdraad | 1/2-20 unf |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12,7 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP UNF EP30 1/2
HSS-E Machinetap voor UNF schroefdraad ongecoat DIN 2184-1 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Koper. Messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | 1/2-20 unf |
| Diameter schroefdraad | 12,7 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 9 mm |
| Diameter handvat | 7 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Diepte schroefdraad | 23 mm |
| Bekleding | blank |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | 1/2 |
| Aantal windingen per inch | 20 |
| Tolerantie | 2b |
| Type schacht | zylindrische schacht met vierkant (vierkantantrieb) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,34 excl. BTW
/ stuk
€ 91,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen