PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL/DL 25167-NPT1/8

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:25167-NPT1/8
Rubix:20490681
Fabrikant:5078948
EAN:4042446034313
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL/DL 25167-NPT1/8

Technische samenvatting

Aantal windingen per inch18
Bekledingniet gecoat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL/DL 25167-NPT1/8


Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-E machine-schroefdraadtappen 25167-NPT1/8

Sterke punten

•Voor materialen met lange en korte spanen

Toepassingen

Conische schroefdraad voor blinde gaten;Conische schroefdraad voor doorlopende gaten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal windingen per inch18
Bekledingniet gecoat
Schroefdraad1/8 in - 27 npt
Boordiameter10,065 mm
Diameter handvat11 mm
Aansluiting9 mm
Richting schroefdraadrechter
Diameter schroefdraad (inch)1/8 in - 27 npt ''
Nuttige lengte14 mm
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e
€ 57,38 excl. BTW
/ stuk
€ 69,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen