PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H BL DIN374 6H 7156770-M6X0.75

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:7156770-M6X0.75
Rubix:A0310495
Fabrikant:5200899
EAN:4042446160913
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H BL DIN374 6H 7156770-M6X0.75

Technische samenvatting

Schroefdraadm6 x 0,75
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H BL DIN374 6H 7156770-M6X0.75


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 7156770-M6X0.75

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm6 x 0,75
Diameter schroefdraad6 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter5,65 mm
Diameter handvat3,4 mm
Aansluiting4,5 mm
Diepte schroefdraad10 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingongecoat
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm6 x 0,75
Aantal windingen per inch33,87
Tolerantieiso 2/6h
Type schachtparallel shank
47,25 excl. BTW
/ stuk
57,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen