PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 BL/DL 24167-RC1
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:24167-RC1
Rubix:20491899
Fabrikant:5078785
EAN:4042446032685

Technische samenvatting
| Schroefdraad | rc 1'-11 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 33,249 mm |
| Type | britse blinde en doorlopende gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 BL/DL 24167-RC1
Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-E machine-schroefdraadtappen 24167-RC1
Sterke punten
•For long- and short-chipping materials
Toepassingen
Conical Blind Hole Thread;Conical Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | rc 1'-11 |
| Diameter schroefdraad | 33,249 mm |
| Type | britse blinde en doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 29,6 mm |
| Diameter handvat | 25 mm |
| Aansluiting | 20 mm |
| Diepte schroefdraad | 83 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | onbeschichtet |
| Totale lengte | 150 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | rc 1'-11 |
| Aantal windingen per inch | 11 |
| Tolerantie | normal |
| Type schacht | zyl |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 280,50 excl. BTW
/ stuk
€ 339,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen