PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6G BL 6G 7053770-M5
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:7053770-M5
Rubix:A0310563
Fabrikant:5200710
EAN:4042446157104

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6G BL 6G 7053770-M5
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 7053770-M5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,50 excl. BTW
/ stuk
€ 34,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen