DORMER HSS MACHINETAP E513 M 24 X 1,5 NR.3

Machinetappen E513

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E513M24X1.5NO3
Rubix:20027422
EAN:7320760096451
DORMER HSS MACHINETAP E513 M 24 X 1,5 NR.3

Technische samenvatting

Schroefdraadm24
Diameter schroefdraad24 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E513 M 24 X 1,5 NR.3


HSS Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad ongecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen. Duraplasten en vezelversterkte kunststoffen.
TARAUD MACHINE N3 M24 X1,50 E513 PAS FIN ISO 529

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm24
Diameter schroefdraad24 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter22,5 mm
Aansluiting18 mm
Diepte schroefdraad35 mm
Bekledingblank
Totale lengte130 mm
Materiaal mantelhss
100,11 excl. BTW
/ stuk
121,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen