PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL/DL 21361-M10X1
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:21361-M10X1
Rubix:20491798
Fabrikant:5077441
EAN:4042446019372

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m10x1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL/DL 21361-M10X1
Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-E machine-schroefdraadtappen 21361-M10X1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m10x1 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Diameter handvat | 5,5 mm |
| Aansluiting | 8 mm |
| Diepte schroefdraad | 20 mm |
| Schroefhoek | 25 ° |
| Bekleding | ongecoat (none) |
| Totale lengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m10x1 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | parallel schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,03 excl. BTW
/ stuk
€ 53,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen