DORMER HSS MACHINETAP E504 M 10 NR.3

Machinetappen E504

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E504M10NO3
Rubix:20027211
EAN:7320760122532
DORMER HSS MACHINETAP E504 M 10 NR.3

Technische samenvatting

Schroefdraadm10
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E504 M 10 NR.3


HSS Machinetap voor metrische schroefdraad TiN gecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor lamelair grafiet gietijzer. Nodulair gietijzer <700 N/mm².

Toepassingen

• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm10
Diameter schroefdraad10 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter8,5 mm
Aansluiting10 mm
Bekledingtin
Totale lengte80 mm
Materiaal mantelhss
25,90 excl. BTW
/ stuk
31,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen