PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H BL DIN374 6H 7156770-M5X0.5

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:7156770-M5X0.5
Rubix:A0310490
Fabrikant:5200897
EAN:4042446160890
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H BL DIN374 6H 7156770-M5X0.5

Technische samenvatting

Schroefdraadm5x0,5
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H BL DIN374 6H 7156770-M5X0.5


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 7156770-M5X0.5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm5x0,5
Diameter schroefdraad5 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter4,5 mm
Diameter handvat3,5 mm
Diepte schroefdraad49 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingongecoat
Totale lengte70 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm5x0,5
Aantal windingen per inch50,8
Tolerantieiso 2/6h
Type schachtparallel schacht
44,33 excl. BTW
/ stuk
53,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen