PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL/DL 21361-M5X0.5
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:21361-M5X0.5
Rubix:20491865
Fabrikant:5077428
EAN:4042446019242

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m5x0,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN374 BL/DL 21361-M5X0.5
Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-E machine-schroefdraadtappen 21361-M5X0.5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m5x0,5 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Totale lengte | 2,7 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m5x0,5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,23 excl. BTW
/ stuk
€ 47,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen