DORMER HSS-E MACHINETAP EP41 1

Machinetappen EP41

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dormer:EP411
Rubix:20025070
EAN:7320760149652
DORMER HSS-E MACHINETAP EP41 1

Technische samenvatting

Schroefdraadpijpdraad g(bsp) 1' x 11 (bspp)
Diameter schroefdraad33,249 mm
Typebritse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP EP41 1


HSS-E Machinetap voor gasschroefdraad stoomontlaten DIN 5156 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal en gietijzer.
TARAUD MACHINE 1' EP41 MACHINE SPECTRUM

Sterke punten

Superb performance in a range of materials
Short thread length means low torque and better chip evacuation
Manufactured from high speed cobalt steel for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance
Available in bright or steam tempered (ST) finish, with 6H or 6G tolerances

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadpijpdraad g(bsp) 1' x 11 (bspp)
Diameter schroefdraad33,249 mm
Typebritse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter30,75 mm
Diameter handvat20 mm
Aansluiting20 mm
Diepte schroefdraad30 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte160 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadpijpdraad g(bsp) 1' x 11 (bspp)
Aantal windingen per inch11
Tolerantienormaal
Type schachtvierkant (square drive)
Aangepaste tariefcode82074010
390,63 excl. BTW
/ stuk
472,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen