Referenties
Dormer:E298M22
Rubix:20029742
EAN:7320760662984




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
|---|---|
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E298 M22
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad hardverchroomd DIN 376 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Koper en messing.
TARAUD MACHINE M 22 X2,50 E298 35DEG 6H DIN376 HSSE JAUNE
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 19,5 mm |
| Aansluiting | 18 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Bekleding | chroom |
| Totale lengte | 140 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Aangepaste tariefcode | 82074010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,61 excl. BTW
/ stuk
€ 213,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen