PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN376 6H BL 6H TIN 7056775-M18
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:7056775-M18
Rubix:A0310561
Fabrikant:5200790
EAN:4042446159610

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m18x2,5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN376 6H BL 6H TIN 7056775-M18
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 7056775-M18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m18x2,5 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 15,5 mm |
| Diameter handvat | 14 mm |
| Aansluiting | 11 mm |
| Diepte schroefdraad | 25 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Bekleding | tin |
| Totale lengte | 125 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m18x2,5 |
| Aantal windingen per inch | 10,16 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | recht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,25 excl. BTW
/ stuk
€ 169,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen