DORMER HSS-E MACHINETAP E238 M8 (WAS E346/E347)

Machinetappen E238

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E238M8
Rubix:20020510
Fabrikant:6305811
EAN:7320760664162
DORMER HSS-E MACHINETAP E238 M8 (WAS E346/E347)
Technische samenvatting
Schroefdraadm8
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP E238 M8 (WAS E346/E347)


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 376 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor roestvast staal.
TARAUD MACHINE M 8 X1,25 E238 40DEG 6H DIN371 HSSE BLEU

Toepassingen

• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm8
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter6,8 mm
Aansluiting8 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e
Aangepaste tariefcode82074010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,59 excl. BTW
/ stuk
47,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden