PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL DIN2184-1 3B 23400-UNF1/4
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:23400-UNF1/4
Rubix:20504688
Fabrikant:5078560
EAN:4042446030346

Technische samenvatting
| Schroefdraad | unf 1/4-28 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,35 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL DIN2184-1 3B 23400-UNF1/4
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 23400-UNF1/4
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unf 1/4-28 |
| Diameter schroefdraad | 6,35 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 5,7 mm |
| Diameter handvat | 7 mm |
| Aansluiting | 5,5 mm |
| Diepte schroefdraad | 10 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Bekleding | ongecoat (helder) |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unf 1/4-28 |
| Aantal windingen per inch | 28 |
| Tolerantie | 3b |
| Type schacht | rechte schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,85 excl. BTW
/ stuk
€ 57,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen