PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL DL 25467-NPT1
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:25467-NPT1
Rubix:20490817
Fabrikant:5078967
EAN:4042446034511

Technische samenvatting
| Schroefdraad | 1 in - 11,5 npt |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 32,914 mm |
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL DL 25467-NPT1
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 25467-NPT1
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Conical Blind Hole Thread;Conical Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | 1 in - 11,5 npt |
| Diameter schroefdraad | 32,914 mm |
| Type | amerikaanse blinde en doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 28,64 mm |
| Diameter handvat | 28 mm |
| Aansluiting | 22 mm |
| Diepte schroefdraad | 31 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Bekleding | ongecoat |
| Totale lengte | 150 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | 1 in - 11,5 npt |
| Aantal windingen per inch | 11,5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 357,75 excl. BTW
/ stuk
€ 432,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen