PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL DL 25567-NPT1/4

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:25567-NPT1/4
Rubix:20490762
Fabrikant:5078977
EAN:4042446034610
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL DL 25567-NPT1/4

Technische samenvatting

Schroefdraad1/4 in - 18 npt
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL DL 25567-NPT1/4


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 25567-NPT1/4

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Conical Blind Hole Thread;Conical Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraad1/4 in - 18 npt
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter13,372 mm
Diameter handvat14 mm
Aansluiting11 mm
Diepte schroefdraad14 mm
Schroefhoek30 °
Bekledingvap
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraad1/4 in - 18 npt
Aantal windingen per inch18
Type schachtcilindrische schacht
116,25 excl. BTW
/ stuk
140,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen