PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M23263-UNF5/8

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:M23263-UNF5/8
Rubix:20500702
Fabrikant:6149992
EAN:4042446232276
PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M23263-UNF5/8

Technische samenvatting

Schroefdraadunf 5/8 in - 18
Diameter schroefdraad15,875 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M23263-UNF5/8


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen M23263-UNF5/8

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunf 5/8 in - 18
Diameter schroefdraad15,875 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter15,875 mm
Diameter handvat12 mm
Aansluiting9 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadunf 5/8 in - 18
Aantal windingen per inch18
93,75 excl. BTW
/ stuk
113,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen