PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M203009-EGM4
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:M203009-EGM4
Rubix:20491146
Fabrikant:6149721
EAN:4042446229672

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m4x0,7 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M203009-EGM4
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen M203009-EGM4
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m4x0,7 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 4,25 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Diepte schroefdraad | 13 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | zwarte oxidelaag (black oxide) |
| Totale lengte | 70 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m4x0,7 |
| Type schacht | recht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,58 excl. BTW
/ stuk
€ 38,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen