Referenties
Sandvik Coromant:T300-PM115AE-1/2 P1PM
Rubix:A0448868
Fabrikant:8056277
EAN:7323225956314


Technische samenvatting
| Schroefdraad | 1/2-13 din/ansi |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12,7 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-PM115AE-1/2 P1PM
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | 1/2-13 din/ansi |
| Diameter schroefdraad | 12,7 mm |
| Type | amerikaanse blinde gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 10,8 mm |
| Diepte schroefdraad | 18 mm |
| Bekleding | tialn |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | 1/2-13 din/ansi |
| Aantal windingen per inch | 13 |
| Tolerantie | 2bx |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,90 excl. BTW
/ stuk
€ 146,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen