PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H RVS VAP DL DIN371 M203009-EGM8
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:M203009-EGM8
Rubix:20500172
Fabrikant:6149724
EAN:4042446229702

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H RVS VAP DL DIN371 M203009-EGM8
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen M203009-EGM8
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aansluiting | 8 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,75 excl. BTW
/ stuk
€ 62,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen