DORMER HSCO XP MACHINETAP E201 M 4

Machinetappen E201

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E201M4
Rubix:20020901
EAN:7320760085196
DORMER HSCO XP MACHINETAP E201 M 4

Technische samenvatting

Schroefdraadm4
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO XP MACHINETAP E201 M 4


HSS-E-PM Machinetap voor metrische schroefdraad SHARK witring genitreerd DIN 371 vorm C rechte groeven 2xD blinde en doorlopende gaten voor gietijzer en syntetische materialen zoals duraplasten.
TARAUD MACHINE M 4 X0,70 E201 DROIT 6HX DIN 371 HSCO XP

Toepassingen

• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Kunststof - Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm4
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter3,3 mm
Aansluiting4,5 mm
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte63 mm
Materiaal mantelhss-e
Aangepaste tariefcode82074010
26,13 excl. BTW
/ stuk
31,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen