PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN5156 BL RVS M24563-G1/2
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:M24563-G1/2
Rubix:20500816
Fabrikant:6150047
EAN:4042446232825

Technische samenvatting
| Schroefdraad | g1/2 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20,955 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN5156 BL RVS M24563-G1/2
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen M24563-G1/2
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | g1/2 |
| Diameter schroefdraad | 20,955 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 20,955 mm |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aansluiting | 12 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Totale lengte | 125 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | g1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,50 excl. BTW
/ stuk
€ 143,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen