PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H BL DIN374 6H 7156770-M24X1.5
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:7156770-M24X1.5
Rubix:A0185984
Fabrikant:5200916
EAN:4042446161040

Technische samenvatting
| Schroefdraad | mf 24x1.5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H BL DIN374 6H 7156770-M24X1.5
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 7156770-M24X1.5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | mf 24x1.5 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 22,5 mm |
| Diameter handvat | 14,5 mm |
| Aansluiting | 17 mm |
| Diepte schroefdraad | 93 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | ongecoat |
| Totale lengte | 140 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | mf 24x1.5 |
| Aantal windingen per inch | 16,93 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | parallel shank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,50 excl. BTW
/ stuk
€ 165,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen