PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M22563-UNC7/8
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:M22563-UNC7/8
Rubix:20492102
Fabrikant:6149956
EAN:4042446231910

Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc 7/8 in - 9 |
|---|---|
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINE-SCHROEFDRAADTAP HSS-E M22563-UNC7/8
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen M22563-UNC7/8
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc 7/8 in - 9 |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 22,225 mm |
| Diameter handvat | 18 mm |
| Aansluiting | 14,5 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Totale lengte | 140 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unc 7/8 in - 9 |
| Aantal windingen per inch | 9 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,50 excl. BTW
/ stuk
€ 176,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen