COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100DB-M12X125C150
CoroTap™ 300-snijtap met spiraalvormige groeven
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:T300-XM100DB-M12X125C150
Rubix:A0450055
Fabrikant:6539167
EAN:26539167




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m12x1,25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM100DB-M12X125C150
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m12x1,25 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 10,8 mm |
| Diameter handvat | 8,6 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Diepte schroefdraad | 15 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | ongecoat (uncoated) |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | m12x1,25 |
| Aantal windingen per inch | 20,32 |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,90 excl. BTW
/ stuk
€ 65,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen