PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN371 DL P203509-EGM12
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:P203509-EGM12
Rubix:20501114
Fabrikant:6149212
EAN:4042446225575

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H DIN371 DL P203509-EGM12
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P203509-EGM12
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 11 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,35 excl. BTW
/ stuk
€ 74,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen