PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H BL DIN374 6H 7156770-M18X1.5
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:7156770-M18X1.5
Rubix:A0310483
Fabrikant:5200909
EAN:4042446161019

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
|---|---|
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E 6H BL DIN374 6H 7156770-M18X1.5
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 7156770-M18X1.5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Totale lengte | 11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,50 excl. BTW
/ stuk
€ 128,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen