PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 4H BL P20509-M3
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:P20509-M3
Rubix:20492654
Fabrikant:6244444
EAN:4042446235796

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 4H BL P20509-M3
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P20509-M3
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Diameter handvat | 3,5 mm |
| Aansluiting | 2,7 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Totale lengte | 56 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,55 excl. BTW
/ stuk
€ 35,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen