PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 22416-UNC10
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:22416-UNC10
Rubix:20492457
Fabrikant:5078202
EAN:4042446026899

Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc #10 - 24 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,826 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 22416-UNC10
Aanbevolen met olie
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 22416-UNC10
Sterke punten
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc #10 - 24 |
| Diameter schroefdraad | 4,826 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 4,826 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Diepte schroefdraad | 16 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Bekleding | ongecoat (uncoated) |
| Totale lengte | 70 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | unc #10 - 24 |
| Aantal windingen per inch | 24 |
| Tolerantie | 2b |
| Type schacht | parallel schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,55 excl. BTW
/ stuk
€ 53,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen