PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL P20519-M8

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatie
Referenties
Walter Prototyp:P20519-M8
Rubix:20492686
Fabrikant:6244472
EAN:4042446236076
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL P20519-M8
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL P20519-M8


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P20519-M8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad8 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Aansluiting8 mm
Totale lengte90 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
42,23 excl. BTW
/ stuk
51,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen