PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B DL P22210-UNC4
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:P22210-UNC4
Rubix:20501538
Fabrikant:6149423
EAN:4042446227685

Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc #4-40 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,845 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B DL P22210-UNC4
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P22210-UNC4
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc #4-40 |
| Diameter schroefdraad | 2,845 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 2,35 mm |
| Diameter handvat | 3,5 mm |
| Aansluiting | 2,7 mm |
| Diepte schroefdraad | 9 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Bekleding | ongecoat |
| Totale lengte | 56 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unc #4-40 |
| Aantal windingen per inch | 40 |
| Tolerantie | 2b |
| Type schacht | parallelle schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,60 excl. BTW
/ stuk
€ 33,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen