PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B DL P22360-UNC7/16
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:P22360-UNC7/16
Rubix:20491970
Fabrikant:6149445
EAN:4042446227906

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B DL P22360-UNC7/16
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P22360-UNC7/16
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 11,113 mm |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aansluiting | 6,2 mm |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unc 7/16 in - 14 |
| Aantal windingen per inch | 9 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,88 excl. BTW
/ stuk
€ 60,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen