Referenties
Dormer:EP00TINM18
Rubix:20023850
EAN:7320760662205




Technische samenvatting
| Schroefdraad | m18 x 2,50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP EP00TIN M18
HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm². Koper. Messing en brons <200 HB. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen.
TARAUD MACHINE M18 X2,50 EP00TIN HSS-HSCO TIN
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m18 x 2,50 |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 15,5 mm |
| Diameter handvat | 11 mm |
| Aansluiting | 14 mm |
| Diepte schroefdraad | 30 mm |
| Bekleding | tin |
| Totale lengte | 125 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | m18 x 2,50 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | cilindrische schacht met vierkante aandrijving |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,59 excl. BTW
/ stuk
€ 165,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen