PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B BL P22569-UNC1/2
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:P22569-UNC1/2
Rubix:20492787
Fabrikant:6244711
EAN:4042446238469

Technische samenvatting
| Schroefdraad | unc 1/2-13 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12,7 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B BL P22569-UNC1/2
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P22569-UNC1/2
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unc 1/2-13 |
| Diameter schroefdraad | 12,7 mm |
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 10,8 mm |
| Diameter handvat | 9 mm |
| Aansluiting | 7 mm |
| Diepte schroefdraad | 18 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unc 1/2 in - 13 |
| Aantal windingen per inch | 13 |
| Tolerantie | 2b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,80 excl. BTW
/ stuk
€ 78,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen