PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B BL P22569-UNC7/8
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:P22569-UNC7/8
Rubix:A0310533
Fabrikant:6244715
EAN:4042446238506

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B BL P22569-UNC7/8
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P22569-UNC7/8
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 22,225 mm |
| Diameter handvat | 18 mm |
| Aansluiting | 14,5 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Totale lengte | 140 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | unc 7/8 in - 9 |
| Aantal windingen per inch | 12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,75 excl. BTW
/ stuk
€ 149,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen