PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B BL TIN P23519-UNF8

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:P23519-UNF8
Rubix:A0310524
Fabrikant:6244741
EAN:4042446238766
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B BL TIN P23519-UNF8

Technische samenvatting

Schroefdraadunf #8-36
Diameter schroefdraad4,166 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B BL TIN P23519-UNF8


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P23519-UNF8

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunf #8-36
Diameter schroefdraad4,166 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter4,166 mm
Diameter handvat4,5 mm
Aansluiting3,4 mm
Diepte schroefdraad7 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingtin
Totale lengte63 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadunf #8 - 36
Aantal windingen per inch36
Tolerantie2b
Type schachtcilindrische schacht
31,50 excl. BTW
/ stuk
38,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen