DORMER HSS MACHINETAP E710 NPT 3/4

Machinetappen E710

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E7103/4
Rubix:20024120
EAN:7320760099902
DORMER HSS MACHINETAP E710 NPT 3/4

Technische samenvatting

Schroefdraadnpt 3/4-14
Diameter schroefdraad26,67 mm
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E710 NPT 3/4


HSS Machinetap voor NPT schroefdraad ongecoat ~ANSI B94.9 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde gaten voor staal <850 N/mm².
TARAUD MACHINE 3/4 NPT E710 HSS

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadnpt 3/4-14
Diameter schroefdraad26,67 mm
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter23 mm
Diameter handvat17,2 mm
Aansluiting23 mm
Diepte schroefdraad35 mm
Bekledingblank
Totale lengte105 mm
Materiaal mantelhss
Schroefdraad3/4-14 npt
Aantal windingen per inch14
Tolerantieansi b1.20.1
Type schachtrechte fluiten; ronde schacht met vierkante aandrijving
Aangepaste tariefcode82074010
167,04 excl. BTW
/ stuk
202,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen