PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B BL P23569-UNF3/8

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Prototyp:P23569-UNF3/8
Rubix:A0310526
Fabrikant:6244753
EAN:4042446238889
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B BL P23569-UNF3/8

Technische samenvatting

Schroefdraadunf 3/8 in - 24
Diameter schroefdraad8,74 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN2184-1 2B BL P23569-UNF3/8


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen P23569-UNF3/8

Sterke punten

•For long-chipping materials

Toepassingen

Blind Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunf 3/8 in - 24
Diameter schroefdraad8,74 mm
Typeamerikaanse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter8,74 mm
Diameter handvat7,01 mm
Aansluiting5,5 mm
Diepte schroefdraad15 mm
Schroefhoek45 °
Bekledinghelder (bright)
Totale lengte100 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadunf 3/8 in - 24
Aantal windingen per inch24
Tolerantie2b
Type schachtrechte schacht
58,20 excl. BTW
/ stuk
70,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen