PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6H DIN371 20410-M4
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:20410-M4
Rubix:20492228
Fabrikant:5076457
EAN:4042446010119

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m4x0,7 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E BL 6H DIN371 20410-M4
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 20410-M4
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m4x0,7 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 3,3 mm |
| Diameter handvat | 4,5 mm |
| Aansluiting | 3,4 mm |
| Diepte schroefdraad | 7 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Bekleding | ongecoat (onbeschichtet, uncoated) |
| Totale lengte | 63 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m4x0,7 |
| Aantal windingen per inch | 36,29 |
| Tolerantie | iso2/6h |
| Type schacht | parallel schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,33 excl. BTW
/ stuk
€ 31,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen