DORMER HSS-E MACHINETAP EX 11 M30 X 2.0

Machinetappen EX11

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:EX11M30X2.0
Rubix:20025368
EAN:7320760150252
DORMER HSS-E MACHINETAP EX 11 M30 X 2.0

Technische samenvatting

Schroefdraadm30 x 2,0
Diameter schroefdraad30 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINETAP EX 11 M30 X 2.0


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad stoomontlaten DIN 374 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal <1200 N/mm². Roestvast staal en gietijzer.

Sterke punten

Premium substrate with Steam Oxide surface treatment reduces wear and prevents chip welding in abrasive or harder ferrous materials

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm30 x 2,0
Diameter schroefdraad30 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter28 mm
Diameter handvat18 mm
Aansluiting22 mm
Diepte schroefdraad20 mm
Schroefhoek45 °
Bekledingstoomontlaten
Totale lengte150 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm30 x 2,0
Aantal windingen per inch12,7
Tolerantie6h
Type schachtlieriövarsi, nelikulma
294,93 excl. BTW
/ stuk
356,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen